| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041918 Herst.-Nr.: 3032134 EAN/GTIN: 4052199515373 |
| |
|
| | |
| Peha-crepp® Die superelastische Fixierbinde mit hohem Naturfaseranteil eignet sich besonders für Patienten mit empfindlicher Haut. Die Binde ist ohne Umschlagtouren schnell und einfach anzulegen und besitzt einen rutschfesten Sitz. Die offene Gewebestruktur macht die Peha-crepp® leicht, luftdurchlässig und bei Dampf sterilisierbar. Produktinformationen zur Peha-crepp® - 10 cm x 4 m á 1 Stück
- Hoher Anteil an Naturfasern
- Gekräuselte Webstruktur - leicht und luftdicht
- Superelastisch - Dehnbarkeit liegt bei ca. 160 %
- Zuverlässiger und rutschfester Sitz
- Peha-crepp® ist sterilisierbar (Dampf A 134°C)
- 41 % Baumwolle, 29 % Viskose, 30 % Polyamid
Anwendungsbereiche von Peha-crepp® - Fixierverbände aller Art
- Gelenken sowie konischen und runden Körperteilen
- Patienten mit empfindlicher Haut
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 cm x 4 m | Inhalt: | 1 Stück | Textilkennzeichen: | 41% Baumwolle, 29% Viskose, 30% Polyamid | PZN: | 03664574 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 10cmx4m, fixierbinde, fixierbinde 4m, Therapieverband, Therapiebinde, Kreppverband, Gelenkverband, Stützbinde, Mullbinde |
| | |
| |