Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Peha-haft® Color Fixierbinde blau 4 cm x 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-041323
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9325002
EAN/GTIN:
     4052199236124
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Peha-haft® Color

Die kohäsive, elastische Fixierbinde in zwei Farben besitzt zweifachen Hafteffekt durch die gekreppte Gewebestruktur. Die Dehnbarkeit beträgt ca. 100 % und der geringe Materialverbrauch ergibt sich durch die starke Eigenhaftung der Binde. Peha-haft® Color ist luftdurchlässig, hautfreundlich, geruchsneutral sowie acrylat- und chlorfrei.

Produktinformationen zu Peha-haft® Color

  • 4 cm x 4 m in blau
  • Einzeln in Faltschachtel verpackt
    Dehnbarkeit ca. 100 %
  • Starke Eigenhaftung, bereits wenige Touren ergeben dauerhafte Fixierung
  • Kein Verkleben mit der Haut, Haaren oder Kleidung
  • Material ist hautfreundlich, geruchsneutral, luftdurchlässig sowie acrylat- und chlorfrei
  • Materialzusammensetzung: 40% Baumwolle, 31% Viskose, 29% Polyamid
Anwendungsbereiche von Peha-haft® Color
  • Fixierverbände an Gelenken und konischen Körperteilen
  • Fixierung von Polstermaterialien und Kanülen
  • Attraktiver Schutz von Verbänden
Weitere Informationen:
Maße:
4 cm x 4 m
Farbe:
blau
Textilkennzeichen:
40% Baumwolle, 31% Viskose, 29% Polyamid
PZN:
11124892
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, peha-haft fixierbinde, fixierbinde, peha haft fixierbinde, Kreppverband, Farbbinde, Verbandmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,0705* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.