| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041165 Herst.-Nr.: 9318251 EAN/GTIN: 4052199203850 |
| |
|
| | |
| Pütter®Flex Duo
Die besonders dünne, bi-elastische Kurzzugbinde im Doppelpack zur Anwendung bei sehr starker Kompression nach Varizenverödung, venösen Stauungsödemen oder Ulcera cruris. Die PütterFlex ist gut hautverträglich und durch die Querelastizität besonders einfach anzulegen. Produktinformationen zu Pütter®Flex Duo
- 8/10 cm x 5 m Pack mit je 1 Binde
- Besonders dünne, bi-elastische Kurzzugbinde
- Für sehr starke Kompression
- Längsdehnbarkeit ca. 90 % mit zusätzlicher Querelastizität
- hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck
- Bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung
- Atmungsaktiv und gut hautverträglich
- Durch Querelastizität besonders einfach anzulegen und bequem zu tragen
- Kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C)
- Dauerhaft aufgedruckte Waschanleitung am Bindenende
- Hautfarben und aus 100 % Baumwolle
Anwendungsbereiche der Pütter®Flex Duo
- Nach Varizenverödungen
- Akuten und chronischen venösen Stauungsödemen
- Ulcera cruris und Thrombophlebitis
Weitere Informationen: | | Maße: | 8/10 cm x 5 m | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 06187011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, Pütter-Verband, Pütterbinde, kurzzugbinde 10 cm x 5 m, dauerelastische binde, kompressionsbinden hartmann, Pütterverband, Pütter-Binde, Idealbinde, Kompressionstherapie |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,38* | € 22,06* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,57* | € 22,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,557* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|