| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041160 Herst.-Nr.: 9318281 EAN/GTIN: 4049500812658 |
| |
|
| | |
| Pütter®Flex Die besonders dünne, bi-elastische Kurzzugbinde zur Anwendung bei sehr starker Kompression nach Varizenverödung, venösen Stauungsödemen oder Ulcera cruris. Die PütterFlex ist gut hautverträglich und durch die Querelastizität besonders einfach anzulegen. Produktinformationen zu Pütter®Flex - 8 cm x 5 m Pack á 1 Binde
- Besonders dünne, bi-elastische Kurzzugbinde
- Für sehr starke Kompression
- Längsdehnbarkeit ca. 90 % mit zusätzlicher Querelastizität
- hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck
- Bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung
- Atmungsaktiv und gut hautverträglich
- Durch Querelastizität besonders einfach anzulegen und bequem zu tragen
- Kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C)
- Dauerhaft aufgedruckte Waschanleitung am Bindenende
- Hautfarben und aus 100 % Baumwolle
Anwendungsbereiche der Pütter®Flex - Nach Varizenverödungen
- Akuten und chronischen venösen Stauungsödemen
- Ulcera cruris und Thrombophlebitis
Weitere Informationen: | | Maße: | 8cm x 5m | Inhalt: | 1 Rolle | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 03541251 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, Pütter-Verband, Pütterbinde, pütterbinde 8cmx5m, dauerelastische binde, kompressionsbinden hartmann, Pütterverband, Pütter-Binde, Idealbinde, Kompressionstherapie |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,72* | € 11,95* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,94* | € 12,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,588* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|