|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-041142 Herst.-Nr.: 9388072 EAN/GTIN: 4052199509440 |
| |
|
|  |  |
 | Hartmann Foliodrape Protect Plus Extremitätentuch Die Extremitätentücher Foliodrape sind geeignet zur sterilen Abdeckung von Patienten bei Eingriffen an Extremitäten. Aufgrund des Lochausschnittes können die gut drapierbaren Extremitätentücher zum Beispiel für Knieoperationen verwendet werden. Das Zweischichtmaterial der Foliodrape Protect Plus Extremitätentücher sorgt sowohl für Absorption als auch für Infektionsschutz. Am Klettverschlussband der abriebfesten Abdecktücher können Saugschläuche befestigt werden. Produktinformationen zu den Foliodrape Protect Plus Extremitätentüchern - Abdecktücher mit Lochausschnitt in der elastischen und gut abdichtenden Manschette geeignet zum Beispiel für Knieoperationen
- Protect-Abdecktücher aus leistungsstarkem Zweischichtmaterial mit verstärkten Zonen: Oberfläche aus Spinnvlies absorbiert anfallende Flüssigkeiten sicher und zuverlässig, dazu optimaler Infektionsschutz durch porenfreie, flüssigkeits- und keimdichte Polyethylen-Folie als Barriere
- Extremitäten-Abdeckungen mit integriertem Klettverschlussband zum Befestigen von Saugschläuchen
- Foliodrape Anforderungen und Normen: EN 13795, Partikelfreisetzung ISO 9073-10, Widerstand gegen Flüssigkeiten EN 20811, Widerstand gegen Keimpenetration im feuchten Zustand EN ISO 22610
- Foliodrape Protect Plus Abdecktücher abriebfest, äußerst fusselarme und gut drapierfähig
- Abmessungen der Tücher 200x320 cm, Loch 5x7 cm
- Sterile Foliodrape Protect Plus Extremitätentücher einzeln verpackt
- Packung à 11 Stück
Weitere Informationen:  |  | Maße: | 200 x 320 cm | Ausführung: | Loch 5x7 cm | Inhalt: | 11 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |