Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foliodrape Extremitätentuch Protect Plus [200 x 320 cm] [11 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foliodrape Extremitätentuch Protect Plus [200 x 320 cm] [11 Stück]
Artikel-Nr.:
     619-HART938807
Hersteller:
     HART
Herst.-Nr.:
     938807
EAN/GTIN:
     4052199509440
Suchbegriffe:
Extremitätentuch
Foliodrape Extremitätentuch Protect Plus [200 x 320 cm] [11 Stück]
Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Breite:
395 mm
Länge:
585 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: FOLIODRAPE, EXTREMITäTENTUCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,85*
€ 200,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,74*
€ 199,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,27*
€ 194,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,86*
€ 191,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,66*
€ 167,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.