| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041075 Herst.-Nr.: 9312837 EAN/GTIN: 4049500307284 |
| |
|
| | |
| Idealflex® universal Die dauerelastische Universalbinde ist für alle Verbände bei denen eine leichte Kompressionswirkung erwünscht ist, besonders für komprimierende Wundverbände. Produktinformationen zu Idealflex® universal - Ausführung in 6 cm x 5 m
- Faltschachtel á 10 Stück lose ohne Verbandklammer
- Dauerelastische Universalbinden
- Dehnbarkeit ca. 85 % und gedehnt 5 m lang
- Atmungsaktiv, strapazierfähig und hautfreundlich
- Waschbar bis 40 °C und sterilisierbar (Dampf A 134 °C)
- Besteht aus 66 % Baumwolle, 33 % Polyamid, 1 % Elastan
Weitere Informationen: | | Maße: | 6cm x 5m | Inhalt: | 10 Rollen | Textilkennzeichen: | 45% Polyester, 42% Baumwolle, 13% Viskose | PZN: | 03854263 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalbinde, universalbinde 5m x 6 cm, universalbinde, kompressionsbinden hartmann, Binden, Stützbinden, Idealbinden, Universalbinden, Kompressionsverband, Standardbinde, Wundversorgung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 16,05* | € 22,74* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,49* | € 24,58* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 24,40* | € 33,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,605* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|