Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

seca Messstation 285 direct print 300 kg / 220 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-037099
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     2857000009
EAN/GTIN:
     4012030009560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
seca 285
Messstation
Gewichtsbestimmung
Körpergrößenmessung

seca 285 Messstation 

Integrationsfähige Messtation seca 285 für Körpergröße und Gewicht

Spezifikationen zur Messstation seca 285

  • Wiegen und Messen in einem Arbeitsgang
  • Touchscreen dreizeilig zur gleichzeitigen Anzeige von Gewicht, Größe und BMI
  • Ausrichten des Kopfes mit der Positionierungshilfe für die Frankfurter Linie
  • Glasplattform mit Fersenanschlat für exakte Dreipunktmessung
  • Display im Kopfanschlag zeigt Größe an
  • Messwerte können direkt in digitale Patientenakte (EMR) oder Drucker gesendet werden
  • Stromversorgung Batterien (4xAA) für Messkopf, Netzgerät
  • Messbereich auch für Pädiatrie geeignet
  • Eichklasse III, Tragkraft 300kg, Eigengewicht 16kg
  • Teilung 50g<150kg>100g, Messbereich 30-200cm
  • Abmessungen BHT 434x2.394x466mm, Plattform BHT 434x60x365mm
  • Funktionen: Pre-Tara, Hold, Auto-Hold, Clear, Auto-Clear, Reset, Auto-Wägebereichsumstellung, Kalibrierung, einstellbare Dämpfung, BMIF, freie Nullpunktwahl, aktivierbare Signaltöne, Hintergrundbeleuchtung 
  • Liefereinheit 1 Stück Messstation seca 285 inkl. Eichkosten, Batterien, Netzgerät

Weitere Informationen zur Messstation seca 285 in der Produkt-PDF



Weitere Suchbegriffe: Wiegen, Waage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.546,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,91*
€ 2.102,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,28*
€ 2.068,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.734,89*
€ 2.064,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,08*
€ 1.971,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.653,85*
€ 1.968,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.650,62*
€ 1.964,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.603,94*
€ 1.908,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.600,79*
€ 1.904,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.546,08*
€ 1.839,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
2164
ab € 214,51*
Sonstiges
AMPri
L-09170
ab € 0,83*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,96*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00208ERS10001
ab € 14,26*
Sonstiges
Medispat Clean
G8 150
ab € 2,26*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.034
ab € 11,35*
Sonstiges
Kimberly-Clark
070-7557
ab € 3,72*
Sonstiges
Sarstedt
77.3884.005
ab € 0,55*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,94*
Sonstiges
Servoprax
09812
ab € 1,91*
Sonstiges
Meditrade
1121M
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.