Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invacare Aquatec Kogia Badewannenlifter mit Bezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033956
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     380163
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badelift
Badelifter
Badewannenlift
Badewannenlifter

Badewannenlifter AQUATEC KOGIA

Mit dem Badewannenlifter Aquatec Kogia ist das Baden komfortabel, einfach, benutzerfreundlich und sicher. 

Produktinformationen zum Wannenlifter

  • 1 AQUATEC KOGIA mit Bezug weiß
  • Robuste und stabile Struktur
  • Mit schwimmenden und benutzerfreundlichem Handbedienteil
  • Sanfter Hebemechanismus
  • Offene Grundplatte für eine einfache Reinigung
  • Kurze Sitzfläche
  • Glatte Oberflächen
  • Geringes Gewicht
  • Inkl. Bleiakku und Ladestation
Technische Daten
  • Belastbar bis max. 140 kg
  • Sitzhöhe 42 bis 60 cm
  • Sitztiefe 45 cm
  • Sitzbreite mit eingeklappten Seitenklappen 37 cm, mit ausgeklappten Seitenklappen 71,5 cm
  • Rückenlehne neigbar bis zu 40°  B/H 37 / 66 cm
  • Grundfläche 57 x 26,6 cm
  • Gewicht ohne Batterie 10 kg


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bezug
Weitere Suchbegriffe: Wannenlift, Wannenlifter, badelift, Lifter, Aquatec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,97*
€ 372,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,08*
€ 360,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,30*
€ 353,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.