| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033751 Herst.-Nr.: 795389 EAN/GTIN: 4008339118096 |
| |
|
| | |
| Fashy Unisex-Pantolette Active, Größe 45 - Aus besonders leichtem und weichem EVA-Material
- Komfort-Fußbett
- Klettverschluss
- Weite individuell einstellbar
- Farbe: schwarz
- Lieferform: 1 Paar
Weitere Informationen: | | Größe: | 45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badesandalen, Badeschuhe, Schwimmbadschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, badepantoletten schwarz gr 46, bade pantolette, badelatschen fashy, Badespantolette, Badeschlappen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 10,87* | € 15,89* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 13,23* | € 18,79* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,50* | € 21,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|