Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fashy Unisex-Pantolette ACTIVE schwarz Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033745
Hersteller:
     Fashy
Herst.-Nr.:
     795383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
clogs schwarz 39
Fashy Unisex-Pantolette Active, Größe 39

  • Aus besonders leichtem und weichem EVA-Material
  • Komfort-Fußbett
  • Klettverschluss
  • Weite individuell einstellbar
  • Farbe: schwarz
  • Lieferform: 1 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
39
Weitere Suchbegriffe: antirutsch clogs, antirutsch-clogs 39, Badeschuhe, Badespantolette, Badeschlappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paar
ab 3 Paar
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paar
ab 6 Paar
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paar
ab 9 Paar
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paar
ab 12 Paar
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.