| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033725 Herst.-Nr.: 651200 EAN/GTIN: 5055785704457 |
| |
|
| | |
| Drive Medical Toilettenstuhl TRS 130
Toilettenstuhl TRS 130 fahrbar, komfortabel, sicher und stabil
- fahrbarer Toilettenstuhl mit Lenkrollen Ø 12,5cm und Feststellbremsen
- Armlehne ist abschwenkbar, Fußstützen abschwenkbar und abnehmbar
- der Toilettenstuhl lässt sich ohne Eimer über ein Toilettenbecken fahren
- Lieferung inklusive Toiletteneimer mit Geruchsverschluss und Wadenband
- Sitzhöhe verstellbar von 52cm, mit Abdeckung 55,5cm
- Sitztiefe 42,5cm, Sitzbreite 44cm
- Belastbarkeit bis max. 130kg, Eigengewicht 14,4kg
- Toilettenstuhl TRS 130 in Farbe schwarz-grau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschtoilettenrollstuhl, Toiletten-Rollstuhl, Toilettenrollstuhl, drive medical rollstuhl, rollstuhl, Toilettenhilfe, Pflegestuhl, Pflegebedarf, Toilettenbedarf, Patientenpflege, Mobilitätshilfe |
| | |
| |