Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive Medical Edelstahl Haltegriff 600 mm in Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033718
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     440438
EAN/GTIN:
     5055181332445
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Drive Medical Haltegriff aus Edelstahl 60 cm

  • Mit eingelassenen Fingergriffmulden
  • Edelstahl poliert
  • Wandabstand 7 cm
  • Griffdurchmesser 3 cm
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
  • Bis 120 kg belastbar
  • Länge: 60 cm
  • Lieferform: 1 Stück (in Folie)
Weitere Informationen:
Maße:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff edelstahl, bad haltegriff, badewannengriff 60cm, Badgriff, Duschgriff, Duschhaltegriff, Wannenhaltegriff, Edelstahlgriff, Sicherheitsgriff, Wandhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.