Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive Medical Edelstahl Haltegriff 400 mm in Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033716
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     440436
EAN/GTIN:
     5055181332421
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Drive Medical Haltegriff aus Edelstahl 40 cm

  • Mit eingelassenen Fingergriffmulden
  • Edelstahl poliert
  • Wandabstand 7 cm
  • Griffdurchmesser 3 cm
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
  • Bis 120 kg belastbar
  • Länge: 40 cm
  • Lieferform: 1 Stück (in Folie)
Weitere Informationen:
Maße:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff edelstahl, bad haltegriff, badewannengriff 40cm, Badgriff, Duschgriff, Duschhaltegriff, Wannenhaltegriff, Edelstahlgriff, Sicherheitsgriff, Wandhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.