Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive Medical Saughaltegriff Solido-T 560-690 mm weiß Moobilitätshilfe für den häuslichen Alltag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033710
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     440384
EAN/GTIN:
     5055785701814
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Drive Medical Saughaltegriff Solido T ausziehbar von 56 bis 69 cm

  • Einfache und schnelle Montage auf allen glatten Oberflächen - ohne Bohren.
  • Vakuum-Kipphebel erzeugt die starke Saugkraft
  • Vielseitig einsetzbar auf allen glatten Flächen
  • Mobil einsetzbar
  • Rutschsichere Oberfläche seidenmatt
  • Durchmesser der Sauger 12 cm
  • Abstand zur Wand: 3,5 cm
  • Max. Zugkraft: 70 kg
  • Farbe: weiß
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff weiss, bad haltegriff, Badgriff, Duschgriff, Duschhaltegriff, Wannenhaltegriff, Edelstahlgriff, Sicherheitsgriff, Wandhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.