Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive Medical Edelstahl Haltegriff 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033705
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     440377
EAN/GTIN:
     5055785701715
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Drive Medical Haltegriff aus Edelstahl 50 cm

  • Mit eingelassenen Fingergriffmulden
  • Edelstahl poliert
  • Wandabstand 7 cm
  • Griffdurchmesser 3 cm
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
  • Bis 120 kg belastbar
  • Länge 50 cm
  • Lieferform: 1 Stück (im Verkaufskarton)
Weitere Informationen:
Maße:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff edelstahl, bad haltegriff, wandhaltegriff 50 cm, Badgriff, Duschgriff, Duschhaltegriff, Wannenhaltegriff, Edelstahlgriff, Sicherheitsgriff, Wandhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.