Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive Medical Leichtgewichtrollstuhl FREETEC Sitzbreite 50cm mit TB silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033641
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     058035
EAN/GTIN:
     5055785702781
Suchbegriffe:
Leichtgewichtrollstuhl
Rollstuhl
drive medical rollstuhl
leichtgewichtrollstuhl
Drive Medical Leichtgewichtrollstuhl FREETEC Sitzbreite 50 cm

Flexibilität für individuelle Ansprüche. Mit Leichtigkeit aktiv und flexibel bleiben.
  • Schiebegriffe vierfach einstellbar
  • Rückenbezug in der Tiefe und Höhe anpassbar
  • 3-fache Sitzhöheneinstellung
  • Sitztiefe einstellbar
  • Armauflage im Innenteil durch Stahleinlage verstärkt
  • Einfache und stufenlose Einstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
  • Beinlänge stufenlos einstellbar
  • Fußplattenwinkel 5-fach einstellbar
  • Fersenbänder
  • Sturzeinstellung der Vordergabel
  • Extra verstärkte Vorderradgabel
  • PU-Lenkräder
  • Vollgummi-Antriebsräder
  • Inklusive Steckachse
  • Mit Trommelbremse
  • Gesamthöhe: 93 bis 112 cm
  • Gesamtlänge inklusive Fußstützen: 103 cm
  • Gesamtlänge ohne Fußstützen: 80 cm
  • Gesamtbreite = SB + ca. 18 cm
  • Gesamtbreite gefaltet: 28 cm
  • Höhe der Rückenlehne: 38,5 bis 46 cm
  • Sitzhöhe: 45 bis 50 cm
  • Sitztiefe: 43 bis 50 cm
  • Länge der Beinstützen: 34,5 bis 48,5 cm
  • Einstellwinkel für Fußplatten: 0 bis 32°
  • Max. Belastbarkeit: 125 kg
  • Farbe: silber
  • Lieferform: 1 Stück


Mit Ausnahme der Radstandsverlängerung sind alle Ersatzteile und Zubehör für die Modelle FREETEC und ROTEC kompatibel und austauschbar
Weitere Informationen:
Breite:
50 cm
Ausführung:
mit Trommelbremse
Weitere Suchbegriffe: Transportrollstuhl, Klapprollstuhl, XXL-Rollstuhl, Minirollstuhl, Trommelbremse, Rollstuhlzubehör, Fortbewegungsmittel, Transport, Transfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,05*
€ 556,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,87*
€ 542,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 506,28*
€ 541,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,08*
€ 521,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 486,52*
€ 520,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,78*
€ 511,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,56*
€ 469,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.