Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietz DECprotect Luftzellenkissen 44 x 40 x 6 cm zwei Ventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033594
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     450533
EAN/GTIN:
     4260241686012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollstuhl Kissen
Rollstuhlkissen
Rückenkissen Rollstuhl
Sitzkissen Rollstuhl

DECprotect Luftzellenkissen

Zur Dekubitusbe- bzw. nachbehandlung dient das Rollstuhl-Luftzellenkissen DECprotect. Das Luftzellenkissen entlastet den Sakralbereich und verteilt den Druck auf eine große Fläche.

Produktinformationen zum Rollstuhlkissen

  • 1 Luftzellenkissen B/L/H 44 x 40 x 6 cm
  • Mit zwei Ventilen
  • Pflegeleichtes Sitzkissen mit bewährtem Luftzellensystem für optimale Druckverteilung
  • Zur Prophylaxe und Behandlung von Dekubitus
  • Belastbar bis 150 kg
  • Schwer entflammbar
  • Antiallergisch
  • Bakterien- und pilzsicher
  • Bezug waschbar bis 65 °C aus PVC
  • Lieferumfang: Nylon-Stretch-Bezug, Luftpumpe, Reparaturset


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 2 Ventilen
Maße:
44x40x6 cm
Weitere Suchbegriffe: rollstuhlkissen dekubitus, rollstuhl kissen, Antidekubituskissen, Luftkammerkissen, Luftkissen, Dekubitusprophylaxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,46*
€ 318,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,58*
€ 313,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,47*
€ 296,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 239,53*
€ 285,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,83*
€ 260,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.