Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietz TOMTAR® Duschklappsitz 9404-A höhenverstellbar ohne Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033582
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     441526
EAN/GTIN:
     4260241685527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
klappsitz weiß

TOMTAR® Duschklappsitz 9404-A

Bei eingeschränkter Mobilität erleichtert der Duschsitz 9404-A den Duschvorgang für Menschen, die nicht oder nicht lange stehen können. Der Duschklappsitz 9404-A ist bis max. 120 kg belastbar.

Produktinformationen zum Duschklappsitz

  • 1 TOMTAR® Duschklappsitz 9404-A ohne Pad
  • Mit Hygieneausschnitt
  • Zur Wandmontage
  • Hohe Stabilität 
  • Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
  • Standfüße mit Gummikappen, 4-fach höhenverstellbar
  • Kunststoff sehr leicht mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln zu reinigen.
  • Gesamt L/B/H 49 x 47 x 47-57 cm
  • Sitz T/B/H 40 x 40 x 47-57 cm
  • Belastbarkeit: 120 kg
  • Gewicht: 2,9 kg
  • Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: dusch klappsitz, Duschstuhl, Toilettenstuhl, Dusch, Duschsitz, Badezubehör, Badehilfsmittel, Duschhilfsmittel, WC-Stuhl, Pflegebedarf, Pflegehilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.