| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033484 Herst.-Nr.: 050386 EAN/GTIN: 4260241680331 |
| | |
|
| | |
| Rollstuhl Caneo E Kernstück der Caneo-Serie ist das Basis-Modell Caneo E. Der Faltrollstuhl ist leichtgewichtig durch seinen Aluminiumrahmen und bietet eine sehr hohe Stabilität. Der Caneo E erfüllt alle Grundanforderungen in der täglichen Versorgung und bietet sehr hohe Ansprüche an Bedienkomfort.
Produktinformationen zum Rollstuhl - 1 Caneo E Sitzbreite 42 cm mit Trommelbremse
- Farbe elfenbein
- Aluminiumrahmen korrosionsbeständig
- Belastbarkeit bis 130 kg (Sitzbreite 39 bis 45 cm 120 kg)
- Kippstabilität bis 10°
- Rückenlehnenwinkel 3°, Sitzwinkel 3°
- Rücken anpassbar mit Klettverschluss
- Verstellbare Armauflagen in Desk- und Long-Version und höhenverstellbar
- Schwenkbare Seitenteile
- Abnehm- und schwenkbare Beinstützen
- Unterschenkellänge von 42 bis 51 cm einstellbar in 15-mm-Schritten
- Höhen- und winkelverstellbare Fußplatten mit Fersenband
- Lenkrad PU 7", Antriebsrad PU 24"
- PU-Bereifung
- Gewicht ca.16 kg
- Gesamt B/H/L Sitzbreite+20cm x 92 x 103 cm
- Sitz H/T 42/51 x 41/44 cm
- Rückenhöhe 40/43 cm
Weitere Informationen zum Rollstuhl können Sie gerne aus den beiliegenden Datenblättern entnehmen!
Weitere Informationen: | | Sitzbreite: | 42 cm | Ausführung: | mit Trommelbremse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, rollstuhl, Transportrollstuhl, Klapprollstuhl, XXL-Rollstuhl, Minirollstuhl, Trommelbremse, Rollstuhlzubehör, Fortbewegungsmittel, Transport, Transfer |
| | |
| |