| |
|
| Artikel-Nr.: 537-032071 Herst.-Nr.: 130G1300 EAN/GTIN: 4260020437453 |
| | | |
|
| | |
| PARI BOY Junior Inhalationsgerät Speziell für die Therapie von Babys und Kleinkindern wird der PARI BOY Junior angewendet. Mit dem hochwertigen Qualitätsprodukt Inhalationsgerät PARI BOY Junior kommt der Wirkstoff sicher dort an, wo er wirken soll. Bewährt und zuverlässig ist die Feuchtinhalation mit dem PARI BOY Junior von der PARI GmbH. Produktinformationen zum PARI BOY Junior - Feuchtinhalation durch Vernebler
- Mit Spezialausstattung für Baby und Kleinkind ab dem ersten Lebensmonat
- Wählbares Tröpfchenspektrum je nach Alter
- Winkel und Maske für Babys für Inhalation im Liegen oder Sitzen
- Langer Anschlussschlauch für mehr Bewegungsfreiheit
- Inhalationszeiten unter 7 min für 2,5 ml Inhalationslösung
- Zusätzlicher Düsenaufsatz (rot) für extra feine Tröpfchen speziell für Babys mit stark verengten Atemwegen
- Mit PIF-Control (integriertes Trainings-Tool) zum Erlernen effektiver Inhalationstechnik
Kinderleicht ist das richtige Inhalieren! Eine ruhige Atmung und eine entspannte Haltung sind wichtig. Mit einem Bilderbuch oder dem Lieblingsstofftier und mit Ruhe und ausreichend Zeit gelingt auch das Inhalieren mit dem Kind. Wirkungsspektrum des PARI BOY Junior - Wirkungsvolle Therapie bei Atemwegsbeschwerden
- Einfache und schonende Therapie zum Transport von Arzneimittel oder Salzlösungen an ihren Wirkungsort
- Schnelle Wirkung durch lokale Anwendung
- Weniger mögliche Nebenwirkungen im Gegensatz oraler Einnahme durch geringerer Medikamentendosis
- Anwendung reiner Salzlösung zur Befeuchtung oder Schleimlösung möglich
Weitere Informationen: | | PZN: | 13868384 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, Vernebler Set, Verneblerset, vernebler set pari, vernebler set, PARI BOY, Junior, Inhalation, Atemwege, Atmung, Schleimhaut, Lunge, Inhalalationslösung, Inhalationstherapie, Inhalationsweg |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 169,90* | € 201,34* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,62* | € 201,70* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,01* | € 313,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|