Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARI Pari XLent Inhalationsgerät Inhalationsgerät mit XL-Tröpfchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-032009
Hersteller:
     PARI
Herst.-Nr.:
     085G3800
EAN/GTIN:
     4260020435114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät
PARI XLent Inhalationsgerät mit XL-Tröpfchen

Dank dem Inhalationssystem gelangen die Arzneimittel dorthin, wo sie benötigt werden. Dies ermöglicht niedrige Dosierungen und damit die Verringerung der Risiken von unerwünschten Wirkungen. Durch die Inhalation entsteht außerdem ein Befeuchtungseffekt, der besonders wichtig für die Schleimhaut der erkrankten Bereiche ist
  • die Besonderheit am PARI XLent ist sein Düsneaufsatz und die XL-Aerosoltröpfchen, welche dieser generiert. Die XL-Aerosoltröpfchen sind größer als 5 µm und werden daher hauptsächlich in den oberen Atemwegen deponiert
  • diese Inhalationstherapie eignet sich deshalb besonders für die Behandlung der folgenden Patientengruppen: Krupp-Syndrom, Laryngitis, Pharyngitis
  • kurze Inhalationszeit für eine schnelle Inhalationstherapie
  • Lieferumfang: PARI LC SPRINT XLent Vernebler inkl. transparentem Düsenaufsatz, Baby Winkel, Baby Maske Gr. 2 und Erwachsenenmaske soft
  • in Verbindung mit dem PARI TurboBOY Year Pack ist der XLent auch für die unteren Atemwege einsetzbar
  • Geräteabmessungen: 19,2 x 14,5 x 15cm (B x H x T)
  • Gewicht 1,7kg, Druck 1,6bar
Weitere Hinweise zum Inhalator PARI XLent in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
PZN:
07116237
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,48*
€ 265,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 213,41*
€ 253,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 212,83*
€ 253,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PARI
085E1100
ab € 24,49*
Zubehör
PARI
041B4852
ab € 7,99*
Zubehör
PARI
023G1801
ab € 27,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.