Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkmeister Sitty Halbrolle 40 x 15 x 7,5 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031766
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     200115
EAN/GTIN:
     4048486018344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrolle
Halbrundrolle
halbrolle schwarz
halbrolle

Sitty Halbrolle

Die Sitty Halbrolle ist vielseitig einsetzbar. Bevorzugt als Lagerungshilfe für Nacken, Arme und Beine. Sie kann für Entspannung und Wohlbefinden sorgen.

Produktinformationen zur Halbrolle

  • In verschiedenen Farben
  • L/B/H 40 x 15 x 7,5 cm
  • Abnehmbarer Bezug mit Reißverschluss. 
  • Material: Schaumstoff RG 30
  • Bezug Uni 100 % Polyester abnehmbar
  • Innenkern ist nicht waschbar
  • Reißverschluss nur auf geeigneten und kratzunempfindlichen Oberflächen auflegen





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sitty, Lagerungsrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.