| |
|
| Artikel-Nr.: 537-031573 Herst.-Nr.: 052330 EAN/GTIN: 4250886503973 |
| |
|
| | |
| Der PROTEGO unterstützt die Lebensqualität seines Benutzers durch Besonderheiten, die zur Serienausstattung gehören. Die Beinstützenaufnahme ist außerhalb des Sitzrahmens gelegen. Das vergrößert den Radius der Beinfreiheit und erhöht somit die Mobilität seines Benutzers. Die Kniepelotten gehören ebenso zur Standardausrüstung wie die bequeme und sichere, einstellbare Dreifach-Kopfstütze. Rückenpolsterung anatomisch geformt mit Seitenhalt. Sitzbreite und Sitzwinkel einstellbar. Kippschutz. Die abnehmbaren Seitenteile sind höhenverstellbar und tiefeneinstellbar mit gepolsterten Armauflagen (Dartex-Überzug). Wadenpolster und Feststellbremsen sind in der Ausstattung enthalten. Sitz- und Rückenbezug aus Dartex. Die Beinstützen sind waagerecht verstellbar mit Längenausgleich, Fußplatten winkelverstellbar. Hinterräder 24 Zoll PU-Bereifung inkl. Steckachse, Vorderräder 7 Zoll x 45 mm PU-Bereifung. Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl. Inkl. passive Beleuchtung. Inkl. Trommelbremse. - Multifunktionsrollstuhl PROTEGO mit Trommelbremse, Sitzbreite 39 bis 41,5 cm
- Gesamthöhe (ohne Kopfstütze) 102 cm
- Rückenlehnenhöhe 58 bis 64 cm
- Rückenlehnenwinkel 0 bis 44°
- Sitzwinkel 0 bis 15°
- Sitztiefe 42 bis 48 cm
- Sitzhöhe (ohne Kissen) 43 cm
- Gesamtgewicht 34,8 kg
- max. Belastbarkeit 130 kg
- Rahmenfarbe silbergrau
- Bezugfarbe nachtgrau
Weitere Informationen: | | Breite: | 39 cm | Typ: | mit Trommelbremse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtgewichtsrollstuhl, Faltrollstuhl, Wheelchair, Krankenfahrstuhl, Mobilitätshilfe, Fortbewegungshilfsmittel, Gehbehinderung |
| | |
| |