Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bischoff & Bischoff Rollstuhl PYRO START plus blau SB 37 cm TrBr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031556
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     502114-007
EAN/GTIN:
     4250886502730
Suchbegriffe:
Leichtgewichtrollstuhl
Rollstuhl
leichtgewichtrollstuhl

Leichtgewichtrollstuhl Pyro start plus+

Mit einem geringen Gesamtgewicht und vielen Extras ausgestattet, ist er der perfekte Begleiter für den mobilen Alltag.

Produktinformationen zum Rollstuhl

  • Sitzbreite 37 cm
  • Mit Trommelbremsen
  • Farbe blau-metallic
  • Rahmen aus Aluminium, korrosionsgeschützt lackiert
  • Einfache Kreuzstrebe
  • Sitz- und Rückenpolsterung aus Nylon
  • Seitenteile verstellbar und abschwenkbar
  • Rückenlehnenhöhe einstellbar
  • Rückensystem mit Lumbalknick
  • Sitztiefe einstellbar
  • Radstandverlängerung
  • Adapterblock
  • Steckachse
  • Feststellbremse Fahrerbedienung
  • Passive Beleuchtung
  • Beinstützen abschwenkbar
  • Fußplatten winkelverstellbar mit Klett-Fersenbändern
  • Ankipphilfe
  • PU-Bereifung
Technische Informationen
  • Gesamthöhe 86 bis 94 cm
  • Gesamtlänge mit Beinstützen 100 cm
  • Gesamtbreite = SB + 20 cm
  • Rückenlehnenhöhe 42 bis 44 cm
  • Sitztiefe 40 bis 44 cm
  • Sitzhöhe 50 cm
  • Sitzwinkel 2 bis 3,5°
  • Rückenlehnenwinkel 5°
  • Antriebsräder 24 Zoll, Lenkräder 8 Zoll
  • Leergewicht 14,4 kg
  • Maximale Belastbarkeit 125 kg
  • VE 1 Stück

Weitere Informationen:
Breite:
37 cm
Typ:
mit Trommelbremse
Farbe:
blau-metallic
Weitere Suchbegriffe: Leichtgewichtsrollstuhl, Faltrollstuhl, Wheelchair, Krankenfahrstuhl, Mobilitätshilfe, Fortbewegungshilfsmittel, Gehbehinderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 571,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,72*
€ 611,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,13*
€ 595,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 555,54*
€ 594,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,41*
€ 576,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 537,85*
€ 575,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,11*
€ 561,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,55*
€ 519,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bischoff & Bischoff
500335-001
€ 228,83*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
500335-002
€ 227,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.