Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bischoff & Bischoff Rollstuhl PYRO START plus blau SB 40 cm FeBr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031545
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     502113-008
EAN/GTIN:
     4250886502778
Suchbegriffe:
Leichtgewichtrollstuhl
Rollstuhl
leichtgewichtrollstuhl

Leichtgewichtrollstuhl Pyro start plus+

Mit einem geringen Gesamtgewicht und vielen Extras ausgestattet, ist er der perfekte Begleiter für den mobilen Alltag.

Produktinformationen zum Rollstuhl

  • Sitzbreite 40 cm
  • Mit Feststellbremse
  • Farbe blau-metallic
  • Rahmen aus Aluminium, korrosionsgeschützt lackiert
  • Einfache Kreuzstrebe
  • Sitz- und Rückenpolsterung aus Nylon
  • Seitenteile verstellbar und abschwenkbar
  • Rückenlehnenhöhe einstellbar
  • Rückensystem mit Lumbalknick
  • Sitztiefe einstellbar
  • Radstandverlängerung
  • Adapterblock
  • Steckachse
  • Feststellbremse Fahrerbedienung
  • Passive Beleuchtung
  • Beinstützen abschwenkbar
  • Fußplatten winkelverstellbar mit Klett-Fersenbändern
  • Ankipphilfe
  • PU-Bereifung
Technische Informationen
  • Gesamthöhe 86 bis 94 cm
  • Gesamtlänge mit Beinstützen 100 cm
  • Gesamtbreite = SB + 20 cm
  • Rückenlehnenhöhe 42 bis 44 cm
  • Sitztiefe 40 bis 44 cm
  • Sitzhöhe 50 cm
  • Sitzwinkel 2 bis 3,5°
  • Rückenlehnenwinkel 5°
  • Antriebsräder 24 Zoll, Lenkräder 8 Zoll
  • Leergewicht 14,4 kg
  • Maximale Belastbarkeit 125 kg
  • VE 1 Stück

Weitere Informationen:
Breite:
40 cm
Typ:
mit Feststellbremse
Farbe:
blau-metallic
Weitere Suchbegriffe: Leichtgewichtsrollstuhl, Faltrollstuhl, Wheelchair, Krankenfahrstuhl, Mobilitätshilfe, Fortbewegungshilfsmittel, Gehbehinderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 419,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,03*
€ 448,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,78*
€ 439,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 410,19*
€ 438,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,49*
€ 421,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 392,92*
€ 420,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,37*
€ 413,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,28*
€ 373,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bischoff & Bischoff
500335-001
€ 227,19*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
500335-002
€ 227,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.