Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bischoff & Bischoff Rollstuhl PYRO START plus blau SB 37 cm FeBr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031544
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     502113-007
EAN/GTIN:
     4250886502723
Suchbegriffe:
Leichtgewichtrollstuhl
Rollstuhl
leichtgewichtrollstuhl

Leichtgewichtrollstuhl Pyro start plus+

Mit einem geringen Gesamtgewicht und vielen Extras ausgestattet, ist er der perfekte Begleiter für den mobilen Alltag.

Produktinformationen zum Rollstuhl

  • Sitzbreite 37 cm
  • Mit Feststellbremsen
  • Farbe blau-metallic
  • Rahmen aus Aluminium, korrosionsgeschützt lackiert
  • Einfache Kreuzstrebe
  • Sitz- und Rückenpolsterung aus Nylon
  • Seitenteile verstellbar und abschwenkbar
  • Rückenlehnenhöhe einstellbar
  • Rückensystem mit Lumbalknick
  • Sitztiefe einstellbar
  • Radstandverlängerung
  • Adapterblock
  • Steckachse
  • Feststellbremse Fahrerbedienung
  • Passive Beleuchtung
  • Beinstützen abschwenkbar
  • Fußplatten winkelverstellbar mit Klett-Fersenbändern
  • Ankipphilfe
  • PU-Bereifung
Technische Informationen
  • Gesamthöhe 86 bis 94 cm
  • Gesamtlänge mit Beinstützen 100 cm
  • Gesamtbreite = SB + 20 cm
  • Rückenlehnenhöhe 42 bis 44 cm
  • Sitztiefe 40 bis 44 cm
  • Sitzhöhe 50 cm
  • Sitzwinkel 2 bis 3,5°
  • Rückenlehnenwinkel 5°
  • Antriebsräder 24 Zoll, Lenkräder 8 Zoll
  • Leergewicht 14,4 kg
  • Maximale Belastbarkeit 125 kg
  • VE 1 Stück

Weitere Informationen:
Breite:
37 cm
Typ:
mit Feststellbremse
Farbe:
blau-metallic
Weitere Suchbegriffe: Leichtgewichtsrollstuhl, Faltrollstuhl, Wheelchair, Krankenfahrstuhl, Mobilitätshilfe, Fortbewegungshilfsmittel, Gehbehinderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 422,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,26*
€ 451,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,61*
€ 442,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 413,02*
€ 441,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,54*
€ 423,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 394,97*
€ 422,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,27*
€ 415,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,39*
€ 373,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bischoff & Bischoff
500335-001
€ 228,83*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
500335-002
€ 227,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.