Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bischoff & Bischoff Rollstuhl S-ECO 300 SB 46 cm TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031535
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     051334
EAN/GTIN:
     4250886500293
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl

Rollstuhl S-Eco 300

Der Rollstuhl ist dank seiner umfangreichen Ausstattung ein optimaler Begleiter in der Standardversorgung für drinnen und draußen.

Produktinformationen zum Rollstuhl

  • Sitzbreite 46 cm
  • Mit Trommelbremsen
  • Sitz- und Rückenpolsterung aus Schaumstoff mit Nylonbezug
  • Sitzhöhe verstellbar
  • Duo-Seitenteile mit Armlehnen aus PU-Schaum
  • Seitenteile abschwenkbar
  • Kniehebelbremse
  • Radstandverlängerung
  • Adapterblock
  • Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
  • Fußplatten mit Klett-Fersenbändern
  • Ankipphilfe
  • Passive Beleuchtung
  • PU-Bereifung
Technische Informationen
  • Gesamthöhe 90,5 cm
  • Gesamtbreite = Sitzbreite + 19 cm
  • Gesamtbreite gefaltet 33 cm
  • Gesamtlänge ohne Beinstützen 77,5 cm
  • Rückenhöhe 40 cm
  • Sitzhöhe 51 cm
  • Sitztiefe 42 cm
  • Antriebsräder 24 Zoll, Lenkräder 7 Zoll
  • Gesamtgewicht 19 kg
  • Belastbarkeit 125 kg
  • Rahmenfarbe grau
  • VE 1 Stück

Weitere Informationen:
Breite:
46 cm
Typ:
mit Trommelbremse
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, rollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Wheelchair, Krankenfahrstuhl, Mobilitätshilfe, Fortbewegungshilfsmittel, Gehbehinderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,59*
€ 429,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,89*
€ 422,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 394,30*
€ 421,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,80*
€ 399,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 373,23*
€ 399,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,05*
€ 392,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,06*
€ 358,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bischoff & Bischoff
200210
ab € 185,77*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
200211
ab € 185,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.