Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bischoff & Bischoff Rollstuhl S-ECO 300 SB 49 cm FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031530
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     051329
EAN/GTIN:
     4250886500309
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl

Rollstuhl S-Eco 300

Der Rollstuhl ist dank seiner umfangreichen Ausstattung ein optimaler Begleiter in der Standardversorgung für drinnen und draußen.

Produktinformationen zum Rollstuhl

  • Sitzbreite 49 cm
  • Mit Feststellbremse
  • Sitz- und Rückenpolsterung aus Schaumstoff mit Nylonbezug
  • Sitzhöhe verstellbar
  • Duo-Seitenteile mit Armlehnen aus PU-Schaum
  • Seitenteile abschwenkbar
  • Kniehebelbremse
  • Radstandverlängerung
  • Adapterblock
  • Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
  • Fußplatten mit Klett-Fersenbändern
  • Ankipphilfe
  • Passive Beleuchtung
  • PU-Bereifung
Technische Informationen
  • Gesamthöhe 90,5 cm
  • Gesamtbreite = Sitzbreite + 19 cm
  • Gesamtbreite gefaltet 33 cm
  • Gesamtlänge ohne Beinstützen 77,5 cm
  • Rückenhöhe 40 cm
  • Sitzhöhe 51 cm
  • Sitztiefe 42 cm
  • Antriebsräder 24 Zoll, Lenkräder 7 Zoll
  • Gesamtgewicht 19 kg
  • Belastbarkeit 125 kg
  • Rahmenfarbe grau
  • VE 1 Stück

Weitere Informationen:
Breite:
49 cm
Typ:
mit Feststellbremse
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, rollstuhl sb49, rollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Wheelchair, Krankenfahrstuhl, Mobilitätshilfe, Fortbewegungshilfsmittel, Gehbehinderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,61*
€ 338,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,52*
€ 331,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 308,92*
€ 330,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,51*
€ 314,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 292,94*
€ 313,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,23*
€ 308,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,94*
€ 276,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bischoff & Bischoff
200210
ab € 185,53*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
200211
ab € 186,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.