Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bischoff & Bischoff Rollstuhl S-ECO 2 SB 43 cm FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031518
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     051304
EAN/GTIN:
     4250886500095
Suchbegriffe:
Leichtgewichtrollstuhl
Rollstuhl
leichtgewichtrollstuhl

Rollstuhl S-Eco 2

Der Rollstuhl passt sich dank seiner variablen Ausstattung ideal an die bedürfnisse seiner Nutzers an.

Produktinformationen zum Rollstuhl

  • Sitzbreite 43 cm
  • Mit Feststellbremse
  • Farbe Anthrazit
  • Stahlrahmen mit einfacher Kreuzstrebe
  • Sitz- und Rückenpolsterung aus Schaumstoff mit Nylonbezug
  • Duo-Seitenteile mit Armlehnen aus PU-Schaum
  • Seitenteile nach hinten abklappbar
  • Kniehebelbremse
  • Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
  • Fußplatten mit Fersenband
  • PU-Bereifung
Technische Informationen
  • Gesamthöhe 89 cm
  • Gesamtbreite = Sitzbreite + 17 cm
  • Gesamtlänge 109 cm
  • Rückenhöhe 40 cm
  • Sitzhöhe vorne 50 cm, hinten 47 cm
  • Sitztiefe 42 cm
  • Antriebsräder 24 Zoll x 1 3/8 Zoll, Lenkräder 7 Zoll x 30 mm
  • Gesamtgewicht 18,2 kg
  • Belastbarkeit 125 kg
  • Rahmenfarbe anthrazit-metallic
  • VE 1 Stück

Weitere Informationen:
Typ:
mit Feststellbremse
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: Leichtgewichtsrollstuhl, Faltrollstuhl, Wheelchair, Krankenfahrstuhl, Mobilitätshilfe, Fortbewegungshilfsmittel, Gehbehinderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,92*
€ 275,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,08*
€ 270,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 252,47*
€ 270,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,50*
€ 257,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 239,92*
€ 256,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,93*
€ 251,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,00*
€ 223,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bischoff & Bischoff
200210
ab € 185,77*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
200211
ab € 185,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.