Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bischoff & Bischoff Leichtgewichtrollstuhl PYRO START SB 40 cm Trommellbremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031498
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     051174
EAN/GTIN:
     4250886502570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leichtgewichtrollstuhl
Rollstuhl
leichtgewichtrollstuhl

Pyro Start Leichtgewichtsrollstuhl

Das Basismodell Pyro Start hat eine einfache, aber praktische, flexible und anpassbare Ausstattung.

Produktinformationen zum Rollstuhl

  • 1 Pyro Start Sitzbreite 37 cm
  • Mit Trommelbremse
  • Farbe silber-grau
  • Gesamt B/L/H SB+20 cm x 108 x 93,5 cm
  • Nutzergewicht 125 kg
  • Leergewicht ab 16,5 kg
  • Variable Sitzhöhen und Radstandverlängerung
  • Pannensichere Bereifung, Antriebsräder 24", Lenkräder 8"
  • Steckachsen
  • Adapterblock
  • Seitenrahmen Stahl, Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützrohre
  • Einstellbare Sitzhöhe
  • Sitz- und Rückenbezug (Nylon)
  • Abschwenkbare Duo Seitenteile (desk & lang)
  • Beinstützen nach innen und außen schwenk- und abnehmbar
  • Hochklappbare Fußplatten und Fersenbänder
  • Schiebegriffe, Kniehebelbremse, Ankipphilfe, passive Beleuchtung




Weitere Informationen:
Sitzbreite:
40 cm
Ausführung:
mit Trommelbremse
Weitere Suchbegriffe: Leichtgewichtsrollstuhl, Faltrollstuhl, Wheelchair, Krankenfahrstuhl, Mobilitätshilfe, Fortbewegungshilfsmittel, Gehbehinderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,92*
€ 420,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,77*
€ 412,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 385,17*
€ 412,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,18*
€ 391,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 365,61*
€ 391,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,23*
€ 381,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,63*
€ 348,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bischoff & Bischoff
200210
ab € 187,04*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
200211
ab € 186,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.