| |
|
| Artikel-Nr.: 537-031487 Herst.-Nr.: 051145 EAN/GTIN: 4250886502532 |
| | |
|
| | |
| Pyro Light Optima Der Leichtgewichtrollstuhl Pyro Light Optima ist das komfortabelste Model aus der Pyro-Serie. Serienmäßig bietet er eine umfangreiche Ausstattung, wie individuelle Sitztiefen- und Sitzhöhenverstellung, und winkel- und breitenverstellbare Fußplatten. Für zusätzlichen Komfort sorgen die höhenverstellbaren Schiebegriffe und die stufenlos-, tiefen- und höhenverstellbaren Seitenteile.
Produktinformationen zum Rollstuhl - 1 Pyro Light Optima Sitzbreite 52 cm
- Mit Trommelbremse
- Umfangreiche Ausstattung serienmäßig
- Individuelle Sitztiefen- und Sitzhöhenverstellung
- Gesamt B/L/H Sitzbreite+20 cm x 110 cm x 86 cm
- Nutzergewicht 125 kg
- Leergewicht 16,8 kg
- Aluminium Seitenrahmen, Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitzhöhe, -tiefe und -winkel einstellbar
- Rückenhöhenverstellung, Anpassrücken
- Rückensystem mit Lumbalknick
- Seitenteile tiefen- höhenverstell-, abschwenk- und abnehmbar
- Beinstützen nach innen und außen schwenk- und abnehmbar
- Fußplatten winkelverstellbar
- Fersenbänder
- Pannensichere Bereifung, Antriebsräder 24", Lenkräder 8"
- Steckachsen, winkeleinstellbare Castorbuchse
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Kniehebelbremse
- Ankipphilfe und passive Beleuchtung
Viele weitere Informationen können Sie bitte den beigefügten Datenblättern entnehmen. Weitere Informationen: | | Sitzbreite: | 52 cm | Ausführung: | mit Trommelbremse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pyro-Serie, Bischoff&Bischoff |
| | |
| |