Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Soft Nackenkissen Größe M mit Bezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031379
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     880017
EAN/GTIN:
     4250694709239
Suchbegriffe:
Halskissen
Nackenkissen
nackenkissen

SISSEL® Soft Nackenkissen

Das Nackenkissen mit druckentlastendem viskoelastischen Spezielschaum. Das Kissen wurde in einem Stück gegossen. Der Schaum nimmt den Druck auf und passt sich jeder Form an.

Produktinformation

  • Abmessungen ca. 47 x 33 x 11 cm (Größe M)
  • Kern aus viskoelastischem Spezialschaumstoff
  • Höhenvariabel durch Einlegen und Entfernen der Vario-Einlage aus Polyurethanschaumstoff
  • Inkl. weichem Velours-Bezug (75 % Baumwolle, 25 % Polyester)
  • Bezug waschbar bis 40 °C
  • Kissenkern waschbar in Handwäsche
Weitere Informationen:
Ausführung:
Soft Gr. M
PZN:
01011336
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.