| |
|
| Artikel-Nr.: 537-031303 Herst.-Nr.: 050832 EAN/GTIN: 3662050046772 |
| | |
|
| | |
| Rollstuhl Action3 NG Der Action 3 NG ist ein gutes Beispiel für die Cross-Kompatibilität. Verbesserte Stabilität, dank einer neuen Kreuzstrebe und neues Design machen den Action 3 NG zu einem attraktiven Leichtgewichtsrollstuhl. Der Leichtgewichts-Stahlrahmen und die hochwertigen Komponenten sorgen für hervorragende Laufeigenschaften und Manövrierbarkeit. Leichtgewichts-Rollstühle von Invacare der Serie Action-Rollstühle sind sehr flexibel, vielseitig einsetzbar sowie sehr zuverlässig und anpassungsfähig. Mehrere Modelle lassen schnell und einfach für jeden Rollstuhlfahrer das richtige finden und sind praktisch in jeder Alltagssituation. Produktinformationen zum Action3 NG - Sitzbreite 43 cm ohne Trommelbremse
- Sitztiefe einstellbar 40-45 cm
- Sitzhöhe 48,5 cm (weitere Höhen optional)
- Sitzbespannung mit Nylon schwarz mit Klettbefestigung für Sitzkissen
- Rückenbespannung 2-geteilt, lumbal anpassbar mit geformten Rückenpolster
- Beinstützenoberteil 80° nach innen und außen abschwenkbar
- Fußplatte hochklappbar
- Armlehne desk, abnehmbar, abschwenkbar und höhenverstellbar
- Einstellbare Fersenbänder
- Vorderräder 5 1/2 " x 1 3/4" Softroll
- Hinterräder 24" x 1 3/8" Speichenrad
- Bereifung pannensicher
- Greifreifen Aluminium eloxiert
- Mit passiver Beleuchtung
- Farbe schwarz-metallic
- Gewicht 14,2 kg
- Max. Benutzergewicht 125 kg
Weitere Informationen: | | Sitzbreite: | 43 cm | Ausführung: | ohne Trommelbremse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtgewichtsrollstuhl, Faltrollstuhl, Wheelchair, Leichtgewichtrollstuhl |
| | |
| |