Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invacare Rollstuhl Action2 NG Sitzbreite 45,5 cm ohne Trommelbremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031287
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     050135
EAN/GTIN:
     3662050045874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl

Rollstuhl Action2 NG

Der Leichtgewichts-Rollstuhl erfüllt die Anforderungen einer Grundversorgung wie Sicherheit und Zuverlässigkeit. Wenig Gewicht für ein leichtes Handling kombiniert mit sehr guten Fahreigenschaften. Pannensicher mit Greifreifen aus Aluminium. Der Action2 NG besitzt eine uneingeschränkte Kompatibilität für die Alber-Adaptionen, ist mit passiver Beleuchtung ausgerüstet und mit Feststellbremse/Druckbremse oder Trommelbremse erhältlich. Leichtgewichts-Rollstühle von Invacare der Serie Action-Rollstühle sind sehr flexibel, vielseitig einsetzbar sowie sehr zuverlässig und anpassungsfähig. Mehrere Modelle lassen schnell und einfach für jeden Rollstuhlfahrer das richtige finden und sind praktisch in jeder Alltagssituation.

Produktinformationen zum Action2 NG

  • Sitzbreite 45,5 cm ohneTrommelbremse
  • Gesamthöhe 93,5 cm
  • Gesamtbreite gefaltet 30 cm
  • Gesamttiefe 99 cm
  • Sitztiefe stufenlos einstellbar 40 bis 43 cm
  • Sitzhöhe 51 cm (veränderbar auf 48,5 und 46cm)
  • Rückenlehnenhöhe 43 cm
  • Armlehnenhöhe 20 bis 26 cm
  • Armlehnen höheneinstellbar und abnehmbar
  • Mit Fersenbändern
  • Beinstützenlänge 35 bis 48 cm
  • Beinstützenoberteil 80°, nach innen und außen abschwenkbar, Fußplatte hochklappbar
  • Vorderräder 8x2", Hinterräder 24x1,3/8"
  • Gewicht 16,2 kg
  • Max. Belastbarkeit 125 kg
  • Sitzpolsterung Nylon schwarz
  • Rahmenfarbe silbergrau
  • Seitenteil mit langen Armlehnen
Weitere Informationen:
Sitzbreite:
45 cm
Ausführung:
ohne Trommelbremse
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, invacare rollstuhl, rollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Wheelchair, Leichtgewichtrollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,98*
€ 340,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,65*
€ 336,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,04*
€ 336,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,61*
€ 317,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 296,04*
€ 316,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 295,46*
€ 316,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,71*
€ 308,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 288,15*
€ 308,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,36*
€ 278,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.