Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Bezug für SISSEL Classic Gr. M ecru


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030992
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     881090
EAN/GTIN:
     4250694703244
Suchbegriffe:
Lagerungskissen-Bezug
Lagerungskissenbezug
Halskissen
Nackenkissen

Bezug für SISSEL® Classic

Ersatzbezug Velours für das SISSEL® Nackenkissen Classic.

Produktinformation

  • Gr. M
  • Höhe 11 cm
  • Farbe ecru
  • 75 % Baumwolle und 25 % Polyester
  • Waschbar bei 40 °C
  • Inkl. Reißverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. M
Textilkennzeichen:
75% Baumwolle, 25% Polyester
Weitere Suchbegriffe: lagerungskissen bezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sissel
110.005
ab € 55,54*
Zubehör
Sissel
10120
ab € 93,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.