| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030963 Herst.-Nr.: 881011 EAN/GTIN: 4250694709352 |
| |
|
| | |
| SISSEL® Yoga Socken Die Komfortsocken für Yoga-, Pilates-, Tanz-, und sonstige Barfuß-Übungen.
Produktinformation - Größe L/XL
- Schuhgröße 41 bis 45
- Erhöhte taktile Wahrnehmung zur korrekten Übungsausführung
- Mit antirutsch-gummierter Sohle
- Material 65 % Baumwolle, 25 % Gummi, 5 % Elastan, 5 % Nylon
- Maschinenwaschbar bei 30 °C
- Temperaturregulierend
- Farbe schwarz
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. L/XL | Textilkennzeichen: | 65% Baumwolle, 5% Spanex, 5% Nylon | PZN: | 08034306 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschsocken, Antirutschstrümpfe, Rutschfeste Socken, Arbeitssocken, Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, arbeitssocke gr. 41, anti rutsch-socken |
| | |
| |