|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-030947 Herst.-Nr.: 500838-002 EAN/GTIN: 4250694710969 |
| |
|
|  |  |
 | SISSEL® Pilates Soft Ball Mit SISSEL® Soft Ball kann man tiefenentspannen. Er ist optimal zur Kräftigung der Muskulatur und speziell für Wirbelsäule und Bauchmuskulatur geeignet. Produktinformation
- Ø 26 cm
- Farbe metallic-anthrazit
- Belastbarkeit bis 155 kg
- Inkl. Übungsanleitung
- Wirbelsäulen- und Bauchmuskeltraining
- Material: PVC, phtalatfrei, latexfrei
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | metallic | Größe: | Ø26 cm | PZN: | 14444870 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |