Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Ersatzbezug für Schlafkissen SISSEL Soft Curve weiß Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030897
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     880551
EAN/GTIN:
     4250694712918
Suchbegriffe:
Lagerungskissen-Bezug
Lagerungskissenbezug
lagerungskissen bezug

Bezug für Schlafkissen SISSEL® Soft Curve

Der Ersatz-Bezug für das beliebte Nackenkissen SISSEL® Soft Curve.

Produktinformation

  • Aus 75 % Baumwolle und 25 % Polyester
  • Waschbar bei 40 °C
  • Farbe ecru
  • Für Größe L
  • Veloursbezug mit Reißverschluss

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novacare
880548
ab € 86,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.