Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Ersatzbezug für Schlafkissen SISSEL Soft Curve weiß Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030896
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     880550
EAN/GTIN:
     4250694712901
Suchbegriffe:
Lagerungskissen-Bezug
Lagerungskissenbezug
lagerungskissen bezug

Bezug für Schlafkissen SISSEL® Soft Curve

Der Ersatz-Bezug für das beliebte Nackenkissen SISSEL® Soft Curve.

Produktinformation

  • Aus 75 % Baumwolle und 25 % Polyester
  • Waschbar bei 40 °C
  • Farbe ecru
  • Für Größe M
  • Veloursbezug mit Reißverschluss

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novacare
880547
ab € 75,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.