Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Soft Curve Schlafkissen mit Bezug Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030892
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     880546
EAN/GTIN:
     4250694704517
Suchbegriffe:
Kopfkissen
Schlafkissen
Lagerungskissen-Bezug
Lagerungskissenbezug

SISSEL® Soft Curve Nackenkissen

Mit dem SISSEL® Nackenkissen Soft Curve wird eine optimale Druckverteilung der aufliegenden Körperregionen gewährleistet. Aus einem Stück gegossen besteht das Schlafkissen aus einem offenzelligem, viskoelastischem Spezialschaumstoff mit hoher Stabilität. Besonders bei Muskelverspannungen bringt es Entlastung, wirkt schmerzlindernd oder beugt Verspannungen im Nackenbereich vor. Es passt sich exakt dem Körper an. Auf Grund des Materials bildet es eine weiche, aber stabile Form.

Produktinformation

  • Gr. S
  • Maße 63 x 31 x 8 cm
  • Bezug hochwertiger Frottee mit Reißverschluss
  • Bezug Maschinenwäsche bei 40 °C
  • Kissenkern Handwäsche
  • Inkl. hochwertigem Veloursbezug
  • Langlebig und Formstabil
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. S
PZN:
13826322
Weitere Suchbegriffe: kopfkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.