Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Sissel Nackenkissen Deluxe 63 x 33 x 10/12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030838
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     880005
EAN/GTIN:
     4250694702209
Suchbegriffe:
Halskissen
Nackenkissen
nackenkissen

SISSEL® Soft Deluxe Nackenkissen

Das Nackenkissen Soft Deluxe für besonders anspruchsvolle Kunden ist noch breiter und weicher. Es ist höhenvariabel durch Einlegen oder Entfernen der Vario-Einlage. Der weiche, viskoelastische Spezialschaumstoff passt sich perfekt dem Körper an. Die Form des Nackenkissens sorgt für eine optimale Entlastung der Schultern und Wirbelsäule.

Produktinformation

  • Abmessungen ca. 63 x 33 x 10/12 cm
  • Kern aus viskoelastischem Spezialschaumstoff
  • Höhenvariabel durch Einlegen und Entfernen der Vario-Einlage aus Polyurethanschaumstoff
  • Inkl. hochwertigen Satin-Bezug (50 % Baumwolle, 50 % Polyester)
  • Bezug waschbar bis 40°C
  • Kissenkern waschbar in Handwäsche
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deluxe
PZN:
04811014
Weitere Suchbegriffe: Schlafkissen, Bettzubehör, Kopflagerung, Kopfauflage, Wirbelsäulenentlastung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sissel
110.001.02
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.