| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030711 Herst.-Nr.: 441507 EAN/GTIN: 7320451286079 |
| |
|
| | |
| Wandhaltegriff Handy Diese Haltegriffe sind stabil, sicher und bis zu 160 kg belastbar. Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit und Kraft werden z. b. unterstützt beim Hinsetzen und Aufstehen auf einer Toilette, beim Ein- und Aussteigen aus der Badewanne oder auch beim Umsetzen in den Rollstuhl. Ein vielseitiger Einsatz ist möglich durch eine senkrechte, waagerechte oder auch schräge Montage des Griffes bzw. durch die Wahl zwischen einem geraden oder gewinkeltem Griff. - gerade
- Länge 40 cm
- antirutschbeschichtet für sicheren und festen Halt
- ohne scharfe Kanten und freiliegende Schrauben
- Material aus Polypropylen und Aluminiumrohr (innen)
- belastbar bis 160 kg
- Farbe weiß mit grau
- 1 Stück
Weitere Informationen: | | Länge: | 40 cm | Ausführung: | gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff weiss, bad haltegriff, badewannengriff 40cm, Patientenpflege, Hilfsmittel, Krankenpflege, Wandhalterung, Wandgriff, Griff |
| | |
| |