Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietz Caneo B ohne Trommelbremse Sitzbreite 45 cm Faltrollstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030704
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     050342
EAN/GTIN:
     4260241680027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl

Rollstuhl Caneo B

Der Standard-Faltrollstuhl Caneo B hat einen zuverlässigen und stabilen Stahlrahmen und erfüllt alle Grundanforderungen in der täglichen Versorgung. Die Sitzhöhe des Caneo B ist zweifach verstellbar.

Produktinformationen zum Rollstuhl

  • Caneo B Sitzbreite 45 cm ohne Trommelbremse
  • Farbe anthrazit
  • Stabiler Stahlrahmen
  • Belastbarkeit bis 130 kg
  • Sitzhöhe zweifach verstellbar
  • Bezüge aus hochwertigem Kunststoff
  • Armlehnen verstellbar in Desk- und Long-Version
  • Seitenteile nach hinten schwenkbar
  • Beinstützen seitlich schwenkbar und abnehmbar
  • Fußplatten höhenverstellbar mit Fersenband
  • Gewicht ca. 19 kg

Weitere Informationen zum Rollstuhl können Sie gerne aus den beiliegenden Datenblättern entnehmen!



    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    ohne Trommelbremse
    Sitzbreite:
    45 cm
    Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, rollstuhl
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 361,28*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 432,56*
    € 462,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 424,73*
    € 454,46
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 424,14*
    € 453,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 405,79*
    € 434,20
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 405,22*
    € 433,59
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 404,65*
    € 432,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 393,15*
    € 420,67
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 392,59*
    € 420,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 361,28*
    € 386,57
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dietz Reha-Produkte
    200209
    ab € 21,86*
    Zubehör
    Dietz Reha-Produkte
    200204
    ab € 13,18*
    Zubehör
    Dietz Reha-Produkte
    200231
    ab € 7,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.