| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030679 Herst.-Nr.: 760037 EAN/GTIN: 4005862004988 |
| |
|
| | |
| Bandage vollständig zu öffnen, mit Klettverschlussstreifen auf dem Handrücken. Integrierte Schlupfhilfe für leichtes Anlegen, auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit. - Indikationen: bei Karpaltunnelsyndrom, Sehnenscheidenentzündung, Rheuma, Zerrung des Handgelenks und nach Gipsverband; zur Ruhigstellung des Handgelenks nach nichtknöcherner Verletzung, Radialisnervlähmung (Fallhand)
- verformbare Alu-Schiene 16cm lang; die Schiene ist so geformt, dass diese die Hand in einer entspannten Schonhaltung hält, zusätzlich bietet die Schiene Schutz vor Fehlhaltungen
- Schiene in extrem strapazierfähiger Nylon-Tasche
- Materialzusammensetzung: 68 % Baumwolle, 15 % Polyester, 12 % Elastodien, 5 % Polypropylen
- Größe der Handgelenkstütze (Handgelenkumfang): large (L): 19-21 cm
- Seite: links
- Farbe: hautfarben
Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | haut | Ausführung: | links | Textilkennzeichen: | 68% Baumwolle, 15% Polyester, 12% Elastodien, 5% Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,21* | € 28,67* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,14* | € 37,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|