Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietz TOMTAR® Toilettenrollstuhl TSU-2 inkl. Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030658
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     651061
EAN/GTIN:
     4260241688566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollstuhl
Dusch-Toilettenrollstuhl
Duschrollstuhl
Duschtoiletten-Stuhl

TOMTAR® Toiletten-Rollstuhl TSU-2

Der universelle Toilettenstuhl ist sehr hilfreich bei der häuslichen oder stationären Pflege. Von den vier Schwenkrollen sind zwei mit Feststeller ausgerüstet. Der TOMTAR® Toilettenrollstuhl TSU-2 ist leicht manövierbar und hat ein geringes Eigengewicht. Ebenso wie die Beinstützen, können die Armlehnen zusammen mit dem Rückenteil einfach abgenommen oder bei Bedarf die Armlehnen auch nach unten geklappt werden.

Produktinformationen zum Toilettenstuhl

  • 1 TOMTAR® Toiletten-Rollstuhl inkl. Eimer
  • Sitzbrille mit integrierter Eimerhalterung
  • Öffnung L/B 25,8 x 22,5 cm
  • Rückenneigung manuell 3°
  • Armauflagen B/L/H 5 x 36 cm
  • Vier Lenkrollen 5" mit zwei Feststellern
  • Maximale Belastbarkeit 120 kg
  • Eigengewicht 14,2 kg
  • Mit Armlehnen, gepolsterter Rückenlehne und Sitzpolster
  • Armlehnen und Beinstützen mit Wadenband klappbar, Armlehnen zusätzlich abnehmbar
  • Aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Fußplatten aus Kunststoff
  • Sitzmaße B/T/H 47 x 44 x 51 cm
  • Gesamtmaße L/B/H 81,5 x 56 x 98 cm
  • Seitenteilhöhe ohne Sitzkissen 27 cm
  • Max. Hindernishöhe 42 cm
  • Farbe Mangan Grey Metallic
  • Norm ISO 17966:2 getestet




Weitere Suchbegriffe: Duschtoilettenrollstuhl, Toiletten-Rollstuhl, Toilettenrollstuhl, rollstuhl, Toilettenhilfe, Pflegestuhl, Pflegebedarf, Toilettenbedarf, Patientenpflege, Mobilitätshilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,47*
€ 122,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,35*
€ 119,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,29*
€ 119,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,77*
€ 115,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,71*
€ 115,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 107,65*
€ 115,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,29*
€ 111,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 104,23*
€ 111,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,79*
€ 97,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
650088
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.