Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etac Dusch- und Toilettenrollstuhl Swift Mobil 160XL Einfache Handhabung für den Pflegenden und Komfort für den Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030374
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     390170
EAN/GTIN:
     7320451332158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschstuhl
Rollstuhl
Dusch-Toilettenrollstuhl
Duschrollstuhl

Dusch- und Toilettenrollstuhl Swift Mobil 160 XL

Mehr Mobilität bringt der Dusch- und Toilettenrollstuhl Swift Mobil 160 XL. Ganz leicht kann der Swift Mobil individuell auf die entsprechende Sitzhöhe eingestellt werden. Der Dusch- und Toilettenrollstuhl bietet größtmögliche Sicherheit im Bad und auf der Toilette. Ein leichter Transfer in und aus dem Stuhl wird durch hochklappbare Armlehnen möglich. Viele weitere funktionelle Details machen den Swift Mobil 160 XL zu einem vielseitig einsetzbaren Hilfsmittel im Alltag. So können auch Patienten mit etwas mehr Körperumfang bequem im Swift Mobil 160 XL sitzen.

Produktinformationen zum Swift Mobil 160 XL

  • Einfache Handhabung für den Pflegenden, Komfort für den Patienten
  • Sitzeinheit individuell und werkzeugfrei auf die Höhe des Benutzers einstellbar
  • Ergonomische Fußplatten für Komfort und Stabilität
  • Weiches einstellbares Rückenteil 
  • Rückenteil wasserabweisend aus Nylon passt sich gut an
  • Hochklappbare ergonomisch geformten Armlehnen für sichere Unterstützung der Arme
  • Mit Kopfstütze und Fersenbändern
  • Eimerhalter inkl. ohne Eimer
  • B/L/ 63 cm
  • Abstand zwischen Armlehnen 54 cm für ausreichend Platz zum bequemen Sitzen
  • H/B/T des Sitzes 45-60 x 50 x 46,5 cm
  • Gewicht 17,3 kg
  • Max. Belastbarkeit 160 kg
  • Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Sitz und Armlehnen aus Polypropylen, Rücken aus Polyester mit Klettverschluss (PA), Fußplatten aus Polypropylen, Räder aus Polyamid/TPE
  • Kugelgelagerte Räder arretierbar
  • Lieferung teilmontiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Swift Mobil 160XL
Weitere Suchbegriffe: Duschtoiletten-Stuhl, Duschtoilettenrollstuhl, Toiletten-Rollstuhl, Toilettenrollstuhl, dusch-toilettenrollstuhl etac, rollstuhl, Patientenpflege, Hilfsmittel, Krankenpflege, Toilettenstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,57*
€ 518,24*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 621,75*
€ 720,29*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,24*
€ 554,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,32*
€ 540,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 504,74*
€ 540,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,54*
€ 510,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 476,99*
€ 510,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,78*
€ 501,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,57*
€ 468,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Etac
390097
ab € 140,44*
Sonstiges
Etac
SH390330
ab € 47,18*
Sonstiges
Etac
SH390331
ab € 54,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.