Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etac Dusch- und Toilettenrollstuhl Swift Mobil ohne Eimer Swift Mobil - einfache Handhabung für den Pflegenden und Komfort für den Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030371
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     390115
EAN/GTIN:
     7320451418012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschstuhl
Rollstuhl
Dusch-Toilettenrollstuhl
Duschrollstuhl

Dusch- und Toilettenrollstuhl Swift Mobil

Mehr Mobilität erreichen Sie mit dem Dusch- und Toilettenstuhl Swift Mobil. Der Swift Mobil kann individuell auf die Höhe des Benutzers ohne Werkzeug angepasst werden. Ergonomisch geformte Fußplatten bieten eine sichere Unterstützung und schützen vor Stoßverletzungen. Mit dem Dusch- und Toilettenrollstuhl Swift Mobil ist ein leichter Transfer in und aus dem Swift Mobil durch ergonomische und hochklappbare Armlehnen möglich. Swift Mobil -  einfache Handhabung für den Pflegenden und Komfort für den Benutzer.

  • Dusch- und Toilettenrollstuhl mit vielen praktischen Details
  • Bietet größtmögliche Sicherheit im Bad und auf der Toilette
  • Höhenverstellbar von 45 bis 60 cm
  • Einstellbarer, wasserabweisender und textiler Nylonrücken
  • Ergonomische Fußplatten nach außen gewölbt
  • Sichere Unterstützung der Arme durch 4,5 cm breite Armlehnen
  • Minimiertes Risiko von Quetschungen beim Fahren durch größtes Außenmaß der Räder
  • Abnehm- und austauschbarer Sitz
  • Öffnung T/B 30 x 21 cm
  • B/L 63 x 94 cm
  • Abstand zwischen Armlehnen 48 cm 
  • H/B/T des Sitzes 45-60 x 50 x 46,5 cm
  • Gewicht 16,6 kg
  • Max. Belastbarkeit 135 kg
  • Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Sitz und Armlehnen aus Polypropylen, Rücken aus Polyester mit Klettverschluss (PA), Fußplatten aus Polypropylen, Räder aus Polyamid/TPE
  • Kugelgelagerte Räder arretierbar
  • Lieferung teilmontiert
  • 4 arretierbare Schwenkrollen
  • Inkl. Eimeraufnahme ohne Eimer



Weitere Informationen:
Ausführung:
Swift Mobil
Weitere Suchbegriffe: Duschtoiletten-Stuhl, Duschtoilettenrollstuhl, Toiletten-Rollstuhl, Toilettenrollstuhl, dusch-toilettenrollstuhl etac, rollstuhl, Patientenpflege, Hilfsmittel, Krankenpflege, Toilettenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,06*
€ 495,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,53*
€ 484,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 451,94*
€ 483,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,86*
€ 463,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 432,29*
€ 462,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,98*
€ 453,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,72*
€ 412,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Etac
390097
ab € 140,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.