Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etac Dusch- und Toilettenrollstuhl Clean 24" weiß Höhe 55 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030340
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     390094
EAN/GTIN:
     7320451392060
Suchbegriffe:
Duschstuhl
Rollstuhl
Dusch-Toilettenrollstuhl
Duschrollstuhl
Dusch- und Toilettenrollstuhl Clean 24

Der Dusch- und Toilettenstuhl Clean 24" ist für den aktiven Benutzer geeignet. Robuste, leichte und glatte Seiten der Konststoffteile lassen den Schmutz abfliesen. Zur Seite klappbar sind die verriegelbaren und abnehmbaren Armlehnen, der ergonomisch geformten Endstücke sich gut anpassen und einen guten Griff gewähren. Eine leichte Intimpflege lässt der hintere Sitzausschnitt zu. Die Seiten der Fußplatte schützen die Füße vor den Rädern und kann leicht unter den Sitz geschoben werden.
  • Sitzhöhe 55 cm
  • Farbe weiß
  • 24" Antriebsräder
  • Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr
  • ohne Eimeraufnahme
  • ohne Eimer
  • Sitzbreite 43,5 cm
  • Breite zwischen den Armlehnen 43,5 cm. Gesamtbreite 69 cm
  • Länge der Armlehne 36 cm
  • Armlehnenhöhe 22 cm
  • Rad Durchmesser 12,5 cm
  • Ausschnitt 21 x 37 cm
  • max. Belastbarkeit 130 kg
  • Gewicht 20 kg
Weitere Suchbegriffe: Duschtoiletten-Stuhl, Duschtoilettenrollstuhl, Toiletten-Rollstuhl, Toilettenrollstuhl, dusch-toilettenrollstuhl etac, rollstuhl, Patientenpflege, Hilfsmittel, Krankenpflege, Toilettenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,73*
€ 572,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,52*
€ 556,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 519,94*
€ 556,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,59*
€ 536,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 501,03*
€ 536,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 500,46*
€ 535,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,75*
€ 518,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 484,20*
€ 518,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,72*
€ 482,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.