| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030242 Herst.-Nr.: 440380 EAN/GTIN: 5055785701777 |
| |
|
| | |
| Drive Medical Saughaltegriff Solido
Haltegriff, Einstiegshilfe, Wandhalter, Wandgriff, Wanneneinstiegshilfe, Wannengriff, Duschgriff
Der Griff für eine Hand.
Die ideale Hilfe zum Halten und Aufstehen in der Badewanne oder Dusche. Der Saughaltegriff Solido ist zur schnellen Anbringung auf allen glatten Flächen in Sekundenschnelle - ganz ohne Bohren. Einfache und bequeme Montage über Vakuum-Kipphebel. Extrem feste Haftung. Durch die einfache Anbringung und das Entfernen mobil einsetzbar, also auch für unterwegs. Hochwertige Verarbeitung und Materialien. Lieferung erfolgt komplett montiert und in attraktiver Verkaufsverpackung.
Technische Daten: - Länge 32,5cm, Länge der Grifffläche 10cm
- Durchmesser Sauger 12cm
- Abstand zur Wand 3,5cm
- bis 70 kg Zugraft belastbar
- Gewicht 0,6kg
- Farbe weiss
Weitere Informationen: | | Maße: | 325 mm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |